Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9ZX01243
Cod. Produttore
LA9ZX01243
Cod. EAN
3606480100079

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 440 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Sezione cavi: 35-120 mm²
  • Modalità montaggio: Binario
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 70x200x80 mm
  • Serie: PowerPact Multistandard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio + coperchio - 3P - 12×5 a 30×10 -max 440 A - 35 a 120 mm²

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

Accessorio

Serie

PowerPact Multistandard

Produttore

Piastra di montaggio + coperchio - 3P - 12×5 a 30×10 -max 440 A - 35 a 120 mm²