Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMD2015
Cod. Produttore
NSYPMD2015
Cod. EAN
3606480187957

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio Box 206x156

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di montaggio per cassetta di derivazione 206x156

profondità

78 mm

larghezza

122 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

172 mm

materiale

metallo

larghezza totale per installazione in armadio

156 mm

adatto per l'altezza della scatola

206 mm

Serie

Spacial_SDB

Produttore

Piastra di montaggio per cassetta di derivazione 206x156