› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Piastra di fondo zincata 800x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA8061
Cod. Produttore EA8061
Cod. EAN 8015646678959

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm (H x L)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Metallo robusto

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 800x600 mm, progettata per l'installazione all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti che garantiscono una solida base di supporto per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La superficie è protetta per assicurare durabilità e resistenza agli agenti esterni, mantenendo l'integrità strutturale nel tempo. Questa piastra è ideale per applicazioni che richiedono una base stabile e sicura all'interno di sistemi di automazione industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 600x800mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra di fondo zincata 800x600 mm per quadri elettrici