Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03569
Cod. Produttore
03569
Cod. EAN
3303430035695

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra di fondo - 36 moduli - L = 660 mm
Descrizione del produttore: Piastra di fondo progettata per il sistema Prisma, compatibile con 36 moduli e con una lunghezza di 660 mm. Realizzata per garantire robustezza e facilità di installazione, è un componente essenziale per la realizzazione di quadri elettrici modulari, offrendo una base stabile e sicura per il montaggio dei dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono organizzazione e affidabilità nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

35 mm

larghezza

675 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

1794 mm

materiale

metallo

Produttore

Piastra di fondo Prisma Sistema P 36 moduli 660 mm