Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03175
Cod. Produttore
03175
Cod. EAN
3303430031758

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra forata per mtg. in canalina - 4 moduli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di fondo prefabbricata in metallo con lunghezza di 250 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono una base solida e resistente. Progettata per garantire stabilità e facilità di installazione, questa piastra è adatta per supportare componenti elettrici in modo sicuro. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendola una soluzione affidabile per impianti elettrici professionali.

altezza

200 mm

larghezza

300 mm

perforazione

materiale

acciaio