Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03574
Cod. Produttore
03574
Cod. EAN
3303430035749

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra di montaggio preforata - 12 moduli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di fondo preforata da 12 moduli, ideale per installazioni elettriche che richiedono solidità e facilità di montaggio. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle applicazioni di supporto per componenti elettrici. La struttura preforata consente un fissaggio rapido e preciso, ottimizzando i tempi di installazione e assicurando una perfetta integrazione con altri elementi del sistema elettrico. Adatta per impianti civili e industriali, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei moduli elettrici.

altezza

600 mm

larghezza

375 mm

perforazione

materiale

acciaio

superficie

zincato