Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03483
Cod. Produttore
03483
Cod. EAN
3303430034834

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra di fondo per NS630-1600 estraibile verticale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di fondo per quadro elettrico NS1600-NT V ESTR, progettata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una base stabile per il montaggio di componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la sicurezza dell'impianto. Ideale per applicazioni industriali e civili, contribuisce a mantenere ordine e protezione all'interno dei quadri elettrici di media e grande dimensione.

altezza

30 mm

larghezza

650 mm

materiale

acciaio