Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03900
Cod. Produttore
03900
Cod. EAN
3303430039006

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra di fondo dispositivo 72 x 72 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di fondo in materiale resistente, con dimensioni di 72x72 millimetri, progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura piena assicura una base solida per il montaggio di componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti. Adatta per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo.

esecuzione

pannello

larghezza

72 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

72 mm

materiale

plastica