Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03900
Cod. Produttore
LVS03900
Cod. EAN
3606481885791

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo misura 72X72 piena

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con l'interfaccia operatore del quadro elettrico: HSI Sono progettati per l'installazione orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

colore

Bianco

larghezza

72 mm

Tipologia

Pannello

altezza

72 mm

numero RAL

9001

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra di fondo misura 72X72 piena