Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036056
Cod. Produttore
036056

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo metallica per quadri Atlantic e Marina.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra di fondo metallica 600 x 400 mm in lamiera d\'acciaio galvanizzata. Spessore 20/10um. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina.

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC