› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra di fondo intera montaggio completo 2000x600 mm struttura industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPWRP2060
Cod. Produttore PWRP2060
Cod. EAN 8015646811813

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: piastra di fondo intera
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: montaggio completo
  • Applicazione: quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: full h.mounting plate h=2000mm l=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1990 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra di fondo intera montaggio completo 2000x600 mm struttura industriale