› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra di fondo intera montaggio altezza 2000mm larghezza 800mm struttura completa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPWRP2080
Cod. Produttore PWRP2080
Cod. EAN 8015646811820

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Piastra di fondo intera
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Montaggio completo
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: full h.mounting plate h=2000mm l=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra di fondo intera montaggio altezza 2000mm larghezza 800mm struttura completa