Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPWRP2040
Cod. Produttore
PWRP2040
Cod. EAN
8015646811004

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO INTERA H=2000MM L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PWRP2040 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Piastra di fondo intera

larghezza

400 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

2000 mm

Produttore

ABB

PIASTRA DI FONDO INTERA H 2000MM L