Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPWRP1880
Cod. Produttore
PWRP1880
Cod. EAN
8015646810991

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO INTERA H=1800MM L=800MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La Piastra di Fondo Intera TUPWRP1880 è un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Con un'altezza di 1800 mm, offre una robusta struttura che garantisce stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra è progettata per resistere nel tempo, rendendola ideale per applicazioni professionali. La sua versatilità la rende adatta a diverse configurazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scoprite l'affidabilità e la funzionalità della Piastra di Fondo Intera TUPWRP1880.

larghezza

800 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

1800 mm

Produttore

ABB

PIASTRA DI FONDO INTERA H 1800MM L