Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76275
Cod. Produttore
GW76275
Cod. EAN
8011564223813

Informazioni di prodotto

La piastra di fondo in acciaio zincato garantisce robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla predisposizione per guida DIN
  • Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox per maggiore praticità
  • Compatibilità con cassette di derivazione in alluminio pressofuso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione e sicurezza dell’impianto
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata
  • Possibilità di utilizzo in ambienti con esigenze ATEX
Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

altezza

219 mm

larghezza

179 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

PIASTRA DI FONDO - IN ACCIAIO ZINCATO - PER CASSETTE 293X202