› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra di fondo 400x500 per armadi Spacial SBM robusta e resistente

Cod. Rexel SLNSYMM45SB
Cod. Produttore NSYMM45SB
Cod. EAN 3606480520662

Informazioni principali

  • Dimensioni nominali: 400x500 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Spessore: 2 mm
  • Peso netto: 2,816 kg
  • Carico ammesso: 10 kg
  • Tipo fissaggio: 2 viti autofilettanti Ø5 mm
  • Posizione montaggio: Parte inferiore cassetta
  • Serie: PanelSeT SBM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo 400x500 per Spacial SBM

Caratteristiche tecniche

larghezza

485 mm

altezza

375 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SBM

Piastra di fondo 400x500 per armadi Spacial SBM robusta e resistente