› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra di fondo 300x800 per armadi Spacial SBM robusta e resistente

Cod. Rexel SLNSYMM38SB
Cod. Produttore NSYMM38SB
Cod. EAN 3606480520648

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo fissaggio: 2 viti autofilettanti Ø5 mm
  • Carico massimo: 12 kg
  • Spessore: 2 mm
  • Peso netto: 3,352 kg
  • Posizione montaggio: Parte inferiore cassetta
  • Serie: PanelSeT SBM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo 300x800 per Spacial SBM

Caratteristiche tecniche

larghezza

785 mm

altezza

275 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SBM

Piastra di fondo 300x800 per armadi Spacial SBM robusta e resistente