Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071205
Cod. Produttore
00071205
Cod. EAN
8001132712054

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SSP 10 A2 PIASTRA DI CONNESS.
  • Corrente nominale: 10 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: SSP 10 A2
  • Uso: Industriale
  • Design: Robusto e funzionale
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: La piastra di connessione SSP 10 A2 è un componente essenziale progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra offre prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per l'uso in ambienti industriali. Con la piastra SSP 10 A2, puoi contare su una soluzione di connessione che unisce durabilità e efficienza, perfetta per soddisfare le esigenze del tuo progetto elettrico.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Piastra di connessione SSP 10 A2