Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYOPB9UTPN
Cod. Produttore
NSYOPB9UTPN
Cod. EAN
3606480170201

Informazioni di prodotto

Piastra di chiusura posteriore 9U

Documentazione tecnica

Piastra di chiusura per Actassi OPB in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile. Forniti con i fissaggi necessari per l'installazione. Adatto per 9 unità.

adatto come parete posteriore

numero di unità di altezza (UA)

9

numero RAL

7035

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

515 mm

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Piastra di chiusura posteriore 9U