Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB21UTPN
Cod. Produttore
NSYOPB21UTPN
Cod. EAN
3606480170249

Informazioni di prodotto

Piastra di chiusura posteriore 21U

Documentazione tecnica

Piastra di chiusura per Actassi OPB in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile. Forniti con i fissaggi necessari per l'installazione. Adatto per 21 unità.

esecuzione

pannello

larghezza

1055 mm

profondità

610 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

50 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Piastra di chiusura posteriore 21U