Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB18UTPN
Cod. Produttore
NSYOPB18UTPN
Cod. EAN
3606480170232

Informazioni di prodotto

Piastra di chiusura posteriore 18U

Documentazione tecnica

Piastra di chiusura per Actassi OPB in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile. Forniti con i fissaggi necessari per l'installazione. Adatto per 18 unità.

esecuzione

pannello

larghezza

1265 mm

profondità

635 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

40 mm

materiale

metallo

adatto come parete posteriore

numero di unità di altezza (UA)

18

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Piastra di chiusura posteriore 18U