Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYOPB15UTPN
Cod. Produttore
NSYOPB15UTPN
Cod. EAN
3606480170225

Informazioni di prodotto

Piastra di chiusura posteriore 15U

Documentazione tecnica

Piastra di chiusura per Actassi OPB in lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile. Forniti con i fissaggi necessari per l'installazione. Adatto per 15 unità.

adatto come parete posteriore

numero di unità di altezza (UA)

15

numero RAL

7035

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

780 mm

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Piastra di chiusura posteriore 15U