Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K52
Cod. Produttore
9001K52
Cod. EAN
0785901793939

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo otturatore
  • Materiale: Metallo
  • Dimensioni: Ø 30 mm
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Peso netto: 0,028 kg
  • Serie: Harmony 9001 K
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: "Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti metallici Ø 30 mm, interruttori e lampade spia." "Questa piastra di chiusura è un accessorio per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm." "È disponibile in metallo. Pesa 0,028 kg." "È ideale per applicazioni petrolchimiche, metallurgiche, minerarie, petrolifere e del gas. È adatto anche per applicazioni automobilistiche, di trattamento dell'acqua e delle acque reflue." "Questo prodotto è compatibile con i pulsanti della gamma Harmony 9001K e 9001SK." "Una gamma completa di pulsanti luminosi, luci pilota, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, manipolatori e accessori adatti a qualunque requisito." "La gamma modulare di sistemi di segnalazione e controllo dei metalli con Ø 30 mm fornisce soluzioni robuste e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali pesanti."

colore

Nero

diametro del foro

31 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Piastra di chiusura per unità di controllo e segnalazione Ø30 - metallo