Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001K51
Cod. Produttore
9001K51
Cod. EAN
0785901793908

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Diametro foro: 30 mm
  • Tipo: Tappo otturatore
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Conformità: RoHS con esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony 9001 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra di chiusura grigia è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. Può essere facilmente inserita in un foro vuoto di diametro 30 mm. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

colore

Grigio

diametro del foro

31 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Piastra di chiusura per unità di controllo e segnalazione Ø30 - grigia