› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Piastra copri foro bianca brillante System M Merten per impianti elettrici incasso

Cod. Rexel MRTMTN391619
Cod. Produttore MTN391619
Cod. EAN 3606485094106

Informazioni principali

  • Montaggio: Incasso
  • Fissaggio: Viti e morsetto
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni: 55 x 55 mm
  • Finitura: Lucido
  • Colore: Bianco Artico (RAL 9010)
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Merten System M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di copertura per veneziane System M Merten MTN391619 è una scelta intelligente se si desidera coprire un foro vuoto nell'impianto elettrico. È composto da una piastra di chiusura centrale, un telaio di fissaggio e da un supporto ad anello. È progettato per essere montato a incasso e fissato con viti e morsetti. Realizzata in policarbonato brillante senza alogeni, la piastra centrale è di colore bianco polare e lucido.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Piastra otturatrice

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

codice RAL (simile)

9010

anello portante

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

73 mm

altezza dell'apparecchio

73 mm

profondità dell'apparecchio

23 mm

Serie

Merten System / M

Piastra copri foro bianca brillante System M Merten per impianti elettrici incasso