Prodotti /

Cod. Rexel
A81099398X-16
Cod. Produttore
1099398X-16
Cod. EAN
8054378346699

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA CON TIRANTI
  • Modello: KLOU/SOUL180
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Funzione: Fissaggio sicuro
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Montaggio e manutenzione
  • Struttura: Robusta e stabile
  • Serie: A81099398X-16
Piastra con tiranti progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e una facile integrazione con componenti elettrici, questa piastra rappresenta una soluzione funzionale per il montaggio e la manutenzione di impianti. La sua struttura è studiata per offrire stabilità e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere elevate prestazioni dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Piastra con tiranti progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale come accessorio per il montaggio e la manutenzione di componenti elettrici, facilita l’installazione e contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti. La sua struttura robusta è pensata per supportare efficacemente le parti collegate, offrendo una soluzione pratica e funzionale per diverse applicazioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

184 mm

altezza

350 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

184 mm

Accessorio

Produttore

Piastra con tiranti robusta per fissaggio sicuro impianti elettrici montaggio e manutenzione