Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A81099675X-21
Cod. Produttore
1099675X-21
Cod. EAN
8054378436307

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA CON TIRANTI KLOU150
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Condizioni avverse
  • Installazione: Ergonomica
  • Fissaggio: Robusto e sicuro
  • Applicazioni: Versatile
  • Standard: Conforme sicurezza
  • Serie: Klou150
Piastra con tiranti KLOU150, accessorio elettrico progettato per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e preciso, contribuisce a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e adattarsi a diverse configurazioni, offrendo una soluzione versatile per tecnici e installatori. Descrizione del produttore: La Piastra con Tiranti Klou150 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, offrendo una durata eccezionale nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'installazione, mentre i tiranti robusti assicurano un fissaggio sicuro, riducendo il rischio di movimenti indesiderati. Grazie alla sua versatilità, la Piastra con Tiranti Klou150 è adatta a vari tipi di applicazioni elettriche, rendendola una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore. I materiali utilizzati sono conformi agli standard di sicurezza, garantendo un utilizzo affidabile in qualsiasi contesto. Con un design che ottimizza la funzionalità, questa piastra rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di montaggio e supporto nel campo dell'elettricità.

colore

Alluminio

larghezza

152 mm

altezza

350 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

152 mm

Accessorio

Produttore

Piastra con tiranti Klou150 robusta e resistente per installazioni elettriche sicure e durature