Prodotti /

Cod. Rexel
A81099398X-21
Cod. Produttore
1099398X-21
Cod. EAN
8054378346705

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA CON TIRANTI
  • Modello: KLOU/SOUL180
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Funzione: Fissaggio sicuro
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Installazione: Facile e stabile
  • Serie: A81099398X-21
  • Supporto: Componenti elettrici
Descrizione del produttore: Piastra con tiranti progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale come accessorio per il montaggio e il supporto di componenti elettrici, contribuisce a mantenere l’integrità dell’impianto e facilita l’installazione. La sua struttura è studiata per offrire solidità e facilità di utilizzo in diversi contesti di applicazione elettrica.

colore

Alluminio

larghezza

184 mm

altezza

350 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

184 mm

Accessorio

Produttore

Piastra con tiranti KLOU/SOUL180 fissaggio stabile sistemi elettrici installazione facile robusta