Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099401X-16
Cod. Produttore
1099401X-16
Cod. EAN
8054378346736

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA CON TIRANTI
  • Serie: GOTHIC110
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplificata
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Ergonomico
  • Durata: Robusta e resistente
  • Compatibilità: Vari sistemi
Piastra con tiranti progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di supporto robusti e di alta qualità, contribuisce a mantenere ordinati e protetti i cablaggi elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire una lunga vita operativa. Descrizione del produttore: La piastra con tiranti Gothic110 rappresenta una soluzione innovativa per le applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il design della piastra è progettato per facilitare l'installazione e l'utilizzo, rendendola ideale per una vasta gamma di impieghi in ambito elettrico. La sua forma ergonomica e le finiture curate la rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Grazie alla sua versatilità, la piastra si presta a diverse configurazioni e adattamenti, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati del settore. La compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico la rende un elemento indispensabile per chi cerca efficienza e affidabilità. Con la piastra Gothic110, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce prestazioni elevate a un'installazione semplificata, rappresentando un valore aggiunto per ogni progetto elettrico.

colore

Grigio

larghezza

110 mm

altezza

132 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

110 mm

Accessorio

Produttore

Piastra con tiranti Gothic110 robusta e versatile per applicazioni elettriche professionali