Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYECAV440
Cod. Produttore
NSYECAV440
Cod. EAN
3606480148958

Informazioni di prodotto

Spacial SF per piastra pressacavo con ventilazione automatica

Documentazione tecnica

Spacial SF per piastra pressacavo con ventilazione automatica, realizzata in lamiera zincata di colore grigio (RAL 7035). Questo otturatore è progettato per il fissaggio sull'esterno del tetto tramite viti, con centri di fissaggio a 440 mm, altezza di 20 mm e profondità di 165 mm. È composto da un elemento di fissaggio e una piastra, ed è indicato per applicazioni elettroniche. La piastra pressacavo autoventilata garantisce una corretta aerazione, contribuendo alla protezione e al corretto funzionamento degli impianti elettrici. La qualità del materiale zincato assicura resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Piastra di chiusura liscia con rulli di ventilazione da fissare sulla superficie interna della base o del tetto o su un pannello esterno 6U della porta posteriore ridotta. È in lamiera di acciaio e può essere combinata con altri tipi di piastre di chiusura. Forniti con i fissaggi necessari per l'installazione.

larghezza

435 mm

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

profondità

149 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Spacial SF

Produttore

Piastra chiusura ventilata per armadi rack Spacial SF