Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYECP300
Cod. Produttore
NSYECP300
Cod. EAN
3606480170331

Informazioni di prodotto

Piastra chiusura con spazzole

Documentazione tecnica

Piastra di chiusura con spazzole realizzata in lamiera d'acciaio zincata, progettata per il fissaggio tramite viti. Questo otturatore è ideale per l'installazione sulla cima o sul fondo dei contenitori, garantendo una protezione efficace e duratura. Le spazzole integrate offrono una barriera funzionale per la gestione dei cavi, assicurando un'ottima tenuta e facilitando il passaggio degli stessi. Le dimensioni compatte di 35 mm di altezza e 300 mm di larghezza la rendono adatta a molteplici applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica, con un design robusto e resistente grazie alla protezione zincata della superficie. Descrizione del produttore: Piastra di chiusura con guarnizione a spazzola da fissare sulle aperture superiori o inferiori dell'armadio. Realizzata in lamiera di acciaio rivestita di zinco e fornita con tutti i fissaggi necessari per l'installazione. Le dimensioni sono 35 mm per 300 mm.

larghezza

360 mm

Tipologia

Spazzola

altezza

10 mm

profondità

110 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Actassi OPB

Produttore

Piastra chiusura spazzole 35x300 mm per armadi rack LAN