› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Piastra centrale incasso presa TV/SAT bianco policarbonato SpaceLogic KNX Merten System M

Cod. Rexel MRTMTN296719
Cod. Produttore MTN296719
Cod. EAN 3606485093024

Informazioni principali

  • Applicazione: Presa TV/SAT
  • Colore: Bianco artico RAL 9010
  • Materiale: Termoplastica
  • Finitura: Lucido
  • Dimensioni estetiche: 55 x 55 mm
  • Fissaggio: Con viti
  • Numero di prese: 2
  • Serie: Merten System M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra centrale Merten System M MTN296719 per la presa TV/SAT MTN296719 è una piastra centrale con il connettore della presa. È progettata per essere montato a incasso e fissato con viti. Realizzata in policarbonato brillante senza alogeni, questa piastra centrale è di colore bianco polare.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

57 mm

altezza dell'apparecchio

56 mm

profondità dell'apparecchio

10 mm

Serie

Merten System / M

Piastra centrale incasso presa TV/SAT bianco policarbonato SpaceLogic KNX Merten System M