Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN296119
Cod. Produttore
MTN296119
Cod. EAN
3606485092966

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Connettore RJ11/RJ45
  • Montaggio: Incasso
  • Fissaggio: Con viti
  • Materiale: Policarbonato lucido
  • Dimensioni: 55 x 55 mm
  • Colore: Bianco artico (RAL 9010)
  • Serie: Merten System M
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra centrale per l'inserto RJ45, 2 canali, bianco polare, lucido, System M. Per System M. Per inserti RJ45 8/8, 2x8 Cat5e, 2x8 Cat6. Montaggio su inserti RJ45 di tipo Rutenbeck o E-DAT di BTR. Materiale: termoplastica brillante. Colore: bianco polare, lucido.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Obliquo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

56 mm

altezza dell'apparecchio

56 mm

profondità dell'apparecchio

17 mm

Serie

Merten System / M

Produttore

Piastra centrale doppia bianca lucida per inserti RJ45 Cat5e Cat6 System M SpaceLogic KNX