› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Piastra centrale bianca policarbonato per connettore RJ11/RJ45 System M uso civile residenziale e commerciale

Cod. Rexel MRTMTN296219
Cod. Produttore MTN296219
Cod. EAN 3606485092980

Informazioni principali

  • Applicazione: RJ11 o RJ45
  • Montaggio: Incasso
  • Fissaggio: Con viti
  • Materiale: Policarbonato lucido
  • Dimensioni: 55 x 55 mm
  • Colore: Bianco artico (RAL 9010)
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Serie: Merten System M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MTN296219 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per connettore RJ11 o RJ45 di colore Bianco Polare. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La modalità di fissaggio di questo dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Realizzata in policarbonato, questa piastra centrale è molto affidabile e resistente. Il prodotto è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

UAE/IAE

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

56 mm

altezza dell'apparecchio

56 mm

profondità dell'apparecchio

17 mm

Serie

Merten System / M

Piastra centrale bianca policarbonato per connettore RJ11/RJ45 System M uso civile residenziale e commerciale