› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra asolata 850x200mm ventilata per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI68868N
Cod. Produttore 68868N
Cod. EAN 8012199695099

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x200 mm
  • Tipo: Piastra asolata
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Piastra asolata in acciaio zincato di dimensioni 850x200 mm, progettata per garantire una protezione efficace della superficie e una buona ventilazione grazie alla sua struttura perforata. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La finitura zincata conferisce una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti impegnativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Piastra asolata 850x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Piastra asolata 850x200mm ventilata per impianti elettrici