Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPE305
Cod. Produttore
XAPE305
Cod. EAN
3389110628081

Informazioni di prodotto

Piastra anteriore - XAP-E - metallo - 5 fori orizzontali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 5 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma rettangolare ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 5 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore

Altro

larghezza

72 mm

altezza

204 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

5

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XAP / XB2 SL

Produttore

Piastra anteriore - XAP-E - metallo - 5 fori orizzontali