› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Piastra adattatore per commutatore a cammae Ø22 in metallo

Cod. Rexel TEKZ127
Cod. Produttore KZ127
Cod. EAN 3389110743777

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra adattatore
  • Materiale: Metallo
  • Diametro foro: Ø22 mm
  • Compatibilità: KAXZ1...
  • Peso netto: 0,088 kg
  • Serie: Harmony K
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme, Pro-active

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra adattatore Harmony K di Schneider Electric è progettata per essere utilizzata con un interruttore/commutatore a camme da 22 mm. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa piastra adattatore è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Harmony K

Piastra adattatore per commutatore a cammae Ø22 in metallo