Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIM155031
Cod. Produttore
VDIM155031
Cod. EAN
3606485123035

Informazioni di prodotto

Piastra 3 LC per Actassi 19"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra di copertura vuota è dotata di 3 porte per adattatori multimodali LC duplex. La piastra vuota deve essere fissata su pannelli a fissaggio rapido in fibra ottica con fissaggio rapido tramite rivetti push-pull.

colore

Grigio

tipo di fibra

Multimode

configurazione pin

Standard (EN/IEC/ANSI-B)

Numero prese gestite

3

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Serie

Actassi for AsiaPacific

Produttore

Piastra 3 porte LC duplex quadrate per pannelli fibra ottica Actassi 19"