Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610045
Cod. Produttore
2610045
Cod. EAN
8032887042349

Informazioni di prodotto

Piastra PR 137-25'-SatiSpeedZF
Descrizione del produttore: Piastretta di fissaggio in metallo con finitura satinata, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua lunghezza di 500 mm garantisce stabilità e facilità di montaggio in diverse applicazioni. Progettata per offrire un supporto robusto e sicuro, è adatta a contesti professionali dove la qualità dei materiali è fondamentale. La superficie satinata conferisce un aspetto elegante e contribuisce a proteggere dalla corrosione, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti impegnativi.

altezza della piastra

500 mm

larghezza della piastra

500 mm

esecuzione

verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra fissaggio metallo satinato 500 mm per installazioni elettriche professionali