Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610044
Cod. Produttore
2610044
Cod. EAN
8032887042332

Informazioni di prodotto

Piast.PR 145 L500-Sati SpeedZF
Descrizione del produttore: Piastretta di fissaggio in metallo satinato con lunghezza di 300 mm, progettata per garantire un montaggio rapido e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche, offre resistenza e durata nel tempo grazie alla finitura satinata che previene corrosione e usura. La sua struttura robusta assicura stabilità nelle installazioni, facilitando l'allineamento e la connessione dei componenti elettrici. Un accessorio affidabile per professionisti del settore elettrico che richiedono efficienza e qualità nei materiali utilizzati.

altezza della piastra

300 mm

larghezza della piastra

300 mm

esecuzione

verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastretta fissaggio metallo satinato 300 mm per applicazioni elettriche professionali