Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610043
Cod. Produttore
2610043
Cod. EAN
8032887042325

Informazioni di prodotto

Piast.PR 144 L300-Sati SpeedZF
Descrizione del produttore: Piastra di protezione in materiale resistente, progettata per garantire sicurezza e durata nell'installazione elettrica. Adatta per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una protezione efficace, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi. Il design funzionale assicura un utilizzo versatile, ideale per impianti elettrici professionali.

altezza della piastra

200 mm

larghezza della piastra

200 mm

esecuzione

verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra protezione resistente L200 mm montaggio rapido per impianti elettrici professionali