› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piantana robusta per componenti elettrici taglia 1-4 installazione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0352A00
Cod. Produttore 1SL0352A00
Cod. EAN 8000126218374

Informazioni principali

  • Descrizione: PIANTANA-TAGLIA 1-2-3-4
  • Dimensioni: Taglia 1-2-3-4
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Anno Marcatura CE: 2015
  • Produttore: ABB S.p.A. - Italia

Descrizione del prodotto

La colonna di montaggio LC1SL0352A00 è un accessorio robusto e versatile progettato per il supporto e l'installazione di quadri elettrici Gemini. Realizzata con materiali di qualità indicati come "Altro", questa piantana garantisce stabilità e facilità di montaggio, rendendola ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una struttura solida per il fissaggio dei componenti. La sua configurazione permette un'installazione agevole e sicura, offrendo un supporto affidabile per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La colonna si presenta con un design funzionale che facilita l'integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a mantenere ordine e accessibilità nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PEDESTAL-SIZE 1-2-3-4;PEDESTAL-SIZE 1-2-3-4

Caratteristiche tecniche

larghezza

188 mm

altezza

833 mm

profondità

318 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Colonna/palo di montaggio

materiale

Altro

Serie

Various Gemini Accessories

Piantana robusta per componenti elettrici taglia 1-4 installazione industriale e civile