› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

Philips Starter S10 4-65W

Cod. Rexel PHS10
Cod. Produttore S10
Cod. EAN 8711500697691

Informazioni principali

  • Tensione: 220-240 V
  • Consumo energetico: 4-65 W
  • Colore alloggiamento: Bianco
  • Peso netto: 7 g
  • Dimensioni max C: 40,3 mm
  • Dimensioni max E: 21,5 mm
  • Quantità confezione: 1 pezzo
  • Serie: Ecoclick Starters

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gamma di starter a bagliore di elevata qualità per l'accensione delle lampade fluorescenti con reattori elettromagnetici.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

circuito

Singolo

adatto per lampada fluorescente

adatto per potenza lampada

4 ... 65 W

Serie

Ecoclick Starters

Philips Starter S10 4-65W