› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

Philips Lampadina Master TL-E circolare 40W/840

Cod. Rexel PHE4084
Cod. Produttore E4084
Cod. EAN 8711500284747

Informazioni principali

  • Consumo energetico: 40,8 W
  • Flusso luminoso: 3.200 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Vita media: 13.000 ore
  • Attacco: G10q
  • Dimmerabile: Sì
  • Serie: MASTER TL-E Circular Super 80

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

potenza della lampada

40,8 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G10q

flusso luminoso

3200 lm

Temperatura di colore correlata

4000 K

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro del tubo

30,9 mm

efficienza luminosa della lampada

78 LUMEN_WATT

avvio rapido

forma della lampada

Anello

colore della luce

840

diametro dell'anello

406,4 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

13000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

41 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER TL E Circular Super 80

Philips Lampadina Master TL-E circolare 40W/840