Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
71,5 W
attacco lampada
RX7s
flusso luminoso
5600 lm
Temperatura di colore correlata
4200 K
lunghezza totale
119 mm
Indice di resa cromatica CRI
90-100 (classe 1A)
diametro
22 mm
efficienza luminosa della lampada
76 LUMEN_WATT
protezione UV
Posizione di funzionamento
P45
forma della lampada
Tubo con basamento su due lati
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
Per apparecchi con schermo di protezione
colore della luce
942
colore della luce secondo EN 12464-1
Neutro da 3300 a 5300 K
durata di vita nominale media
16000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
72 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Massima tensione di lavoro
82 ... 98 V
Serie
MASTERColour CDM TD
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te