Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
71 W
attacco lampada
RX7s
flusso luminoso
6000 lm
Temperatura di colore correlata
3000 K
lunghezza totale
119 mm
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
22 mm
efficienza luminosa della lampada
85 LUMEN_WATT
protezione UV
Posizione di funzionamento
P45
forma della lampada
Tubo con basamento su due lati
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
Per apparecchi con schermo di protezione
colore della luce
830
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
durata di vita nominale media
16000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
71 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Massima tensione di lavoro
86 ... 102 V
Serie
MASTERColour CDM TD
Disponibilità:
Prodotto non rendibile