› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

Philips Lampadina Master CDM-EM 360W

Cod. Rexel PHCDMEMW360
Cod. Produttore CDMEMW360
Cod. EAN 8718696595688

Informazioni principali

  • Attacco: E40
  • Potenza: 360 W
  • Flusso luminoso: 32.400 lm
  • Temperatura colore: 4200 K
  • Indice resa cromatica: 88 CRI
  • Vita media: 30.000 ore
  • Classe efficienza: G
  • Serie: MASTERColour CDM MW Eco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici in ceramica con bulbo esterno tubolare trasparente o ellissoidale rivestito, appositamente concepite per sostituire le lampade ad alogenuri metallici al quarzo su alimentatore esistente e superarne le performance.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Opaco

potenza della lampada

360 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

34100 lm

Temperatura di colore correlata

4200 K

lunghezza totale

222 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

90 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

842

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

360 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

109 ... 127 V

Serie

MASTERColour CDM MW Eco

Philips Lampadina Master CDM-EM 360W