›

PHI WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/

Cod. Rexel PM37224500
Cod. Produttore 37224500
Cod. EAN 8719514372245

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Attacco: E27
  • Tipo lampada: ST64
  • Temperatura colore: 2700K
  • Indice resa cromatica: 65
  • Classe energetica: CL
  • Quantità confezione: 1 pezzo
  • Serie: PHI WFB

Descrizione del prodotto

PHI WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini. Descrizione del produttore: PHI WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.
PHI WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/