› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

PHI WFB 50W G95 E27 920-50 AMB 1PF/

Cod. Rexel PM37220700
Cod. Produttore 37220700
Cod. EAN 8719514372207

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Attacco: E27
  • Forma: G95
  • Temperatura colore: 920-50 AMB
  • Serie: PHI WFB
  • Tipo lampada: LED
  • Uso: interno
  • Connettività: wireless

Descrizione del prodotto

PHI WFB 50W G95 E27 920-50 AMB 1PF/Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini. Descrizione del produttore: PHI WFB 50W G95 E27 920-50 AMB 1PF/Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

PHI WFB 50W G95 E27 920-50 AMB 1PF/