› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

PHE3 U 3 30 S

Cod. Rexel DEH767733
Cod. Produttore 767733
Cod. EAN 4013364070882

Informazioni principali

  • Serie: PHE3
  • Tipo: U 3 30 S
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Robusto e funzionale
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Finitura: Elegante
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Integrazione: Ambientale

Descrizione del prodotto

Il DEH767733 è un prodotto versatile e innovativo della famiglia PHE3. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Disponibile in una finitura elegante, il DEH767733 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo sia estetica che funzionalità. Scegli questo prodotto per un'esperienza elettrica superiore. Descrizione del produttore: Il DEH767733 è un prodotto versatile e innovativo della famiglia PHE3. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Disponibile in una finitura elegante, il DEH767733 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo sia estetica che funzionalità. Scegli questo prodotto per un'esperienza elettrica superiore.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

3.0 kV 30.0 kV

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

tipo di visualizzazione

acustico e ottico

esecuzione

unipolare

lunghezza totale

1675 mm

utilizzabile in caso di precipitazioni

luogo d’impiego

impianti interni ed esterni

applicazione

impianto di distribuzione e linea aerea

profondità di immersione

880 mm

con dispositivo di auto test

categoria

S

PHE3 U 3 30 S